CEMBRE SPA - CEM2A60-2M14 CAPOCORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE, ATTACCO A DUE FORI, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 14mm SEZIONE 50mmq - 2A60-2M14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 300 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Terminale stretto - no
Confezione
5 PZ
EAN
8016692750897
Codice prodotto
CEM2A60-2M14
Cod. produttore
2A60-2M14
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
300 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
2
Dimensioni AWG:
500 kcmil


