CEMBRE SPA - CEM2900.M20N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, M20x1,5, IP68 - 2900.M20N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 7...13 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692201832
Codice prodotto
CEM2900.M20N
Cod. produttore
2900.M20N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
7...13 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
24 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
27 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C


