AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2900.M16N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, M16x1,5, IP68 - 2900.M16N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2900.M16N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, M16x1,5, IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 4.5...10 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692201702

Codice prodotto

CEM2900.M16N

Cod. produttore

2900.M16N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

4.5...10 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

20 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

23 mm

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-25...100 °C

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6e o-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato)