CEMBRE SPA - CEM2900.M12N PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, M12x1,5, IP68 - 2900.M12N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 3...7 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692201641
Codice prodotto
CEM2900.M12N
Cod. produttore
2900.M12N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
3...7 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
16 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
18 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C


