AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM268301 ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, TESTO "ATTENZIONE! TOGLIERE TENSIONE PRMA DI APRIRE LO SPORTELLO" - 268301

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM268301 ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, TESTO "ATTENZIONE! TOGLIERE TENSIONE PRMA DI APRIRE LO SPORTELLO"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692494920

Codice prodotto

CEM268301

Cod. produttore

268301

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Larghezza:

80 mm

Altezza:

40 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI