AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM268100 ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, DIVIETO LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE - 268100

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM268100 ETICHETTA ADESIVA PER IMPIANTI ELETTRICI, DIVIETO LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692405636

Codice prodotto

CEM268100

Cod. produttore

268100

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Larghezza:

131 mm

Altezza:

65 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI