CEMBRE SPA - CEM268000-F ETICHETTA ADESIVA, DIVIETO LAVORI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE - 268000-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 PZ
EAN
8016692405551
Codice prodotto
CEM268000-F
Cod. produttore
268000-F
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
120 mm
Altezza:
70 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


