AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2653HT072 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO GENERICO + TESTO - 2653HT072

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2653HT072 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO GENERICO + TESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692500799

Codice prodotto

CEM2653HT072

Cod. produttore

2653HT072

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Larghezza:

74 mm

Altezza:

37 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERTIMENTO WST-LAY 37X74 MM. TES.. Segnale di indicazione / pericolo