CEMBRE SPA - CEM2653HT062 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO GENERICO + TESTO - 2653HT062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
15 PZ
EAN
8016692899572
Codice prodotto
CEM2653HT062
Cod. produttore
2653HT062
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
74 mm
Altezza:
37 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì



