CEMBRE SPA - CEM2653HT051 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO, CON SIMBOLO PERICOLO GENERICO + TESTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
15 PZ
EAN
8016692500744
Codice prodotto
CEM2653HT051
Cod. produttore
2653HT051
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
74 mm
Altezza:
37 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì