CEMBRE SPA - CEM260212 Kit etichette - 260212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
5 PZ
EAN
8016692636436
Codice prodotto
CEM260212
Cod. produttore
260212
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


