AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM224500 ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-LH, SIMBOLO GANCIO DI SOLLEVAMENTO - 224500

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM224500 ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-LH, SIMBOLO GANCIO DI SOLLEVAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 150 PZ

EAN

8051316038401

Codice prodotto

CEM224500

Cod. produttore

224500

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

Metodo di montaggio:

Altri

Diametro:

25 mm

Spessore:

0.01 mm

Luminescente:

Etichetta adesiva di prescrizione ms-lh, simbolo gancio di sollevamento