CEMBRE SPA - CEM221302 ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-GD, SIMBOLO PROTEGGERE VISTA E UDITO, DIMENSIONE 60mm - 221302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
30 PZ
EAN
8016692903699
Codice prodotto
CEM221302
Cod. produttore
221302
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Diametro:
60 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì



