CEMBRE SPA - CEM221004 ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-LG, SIMBOLO INDOSSARE GUANTI CON PROTEZIONE DEI POLSI, DIMENSIONE 200mm - 221004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
8016692903552
Codice prodotto
CEM221004
Cod. produttore
221004
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Diametro:
200 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
no



