AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM220703 ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-WO, SIMBOLO PROTEGGERE IL CORPO COMPLETAMENTE, DIMENSIONE 100mm - 220703

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Blu

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692903125

Codice prodotto

CEM220703

Cod. produttore

220703

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Blu

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

no

Metodo di montaggio:

Parete

Diametro:

100 mm

Spessore:

0.1 mm

Luminescente:

ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-WO, SIMBOLO PROTEGGERE IL CORPO COMPLETAMENTE, DIMENSIONE 100mm