AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM220002 ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-WG, SIMBOLO PROTEGGERE LA VISTA, DIMENSIONE 60mm - 220002

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Rosso

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692902760

Codice prodotto

CEM220002

Cod. produttore

220002

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Rosso

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

no

Metodo di montaggio:

Parete

Diametro:

60 mm

Spessore:

0.1 mm

Luminescente:

ETICHETTA ADESIVA DI PRESCRIZIONE MS-WG, SIMBOLO PROTEGGERE LA VISTA, DIMENSIONE 60mm