AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM212400 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-RP, SIMBOLO VIETATO RIMUOVERE LE PROTEZIONI, DIMENSIONE 25mm

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altri

  • Impermeabile - no

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

Confezione

  • 150 PZ

EAN

8016692901503

Codice prodotto

CEM212400

Cod. produttore

212400

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

no

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Diametro:

25 mm

Spessore:

0.1 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Parete

ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-RP, SIMBOLO VIETATO RIMUOVERE LE PROTEZIONI, DIMENSIONE 25mm