AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM212101 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-PM, SIMBOLO VIETATO L'ACCESSO AI PORTATORI DI STIMOLATORI CARDIACI, DIMENSIONE 50mm - 212101

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Rosso

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692825649

Codice prodotto

CEM212101

Cod. produttore

212101

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Rosso

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

no

Metodo di montaggio:

Parete

Diametro:

50 mm

Spessore:

0.1 mm

Luminescente:

ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-PM, SIMBOLO VIETATO L'ACCESSO AI PORTATORI DI STIMOLATORI CARDIACI, DIMENSIONE 50mm