CEMBRE SPA - CEM211803 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-MT, SIMBOLO VIETATO L'ACCESSO CON OGGETTI METALLICI O OROLOGI, DIMENSIONE 100mm - 211803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8016692901206
Codice prodotto
CEM211803
Cod. produttore
211803
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Diametro:
100 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì



