CEMBRE SPA - CEM20N3M50N CONTRODADO PER PRESSACAVI "EMC", IN OTTONE NICHELATO, CON CUSPIDI PER GARANTIRE IL CONTATTO, M50x1,5 - 20N3M50N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692466439
Codice prodotto
CEM20N3M50N
Cod. produttore
20N3M50N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato


