CEMBRE SPA - CEM20N3M16N CONTRODADO PER PRESSACAVI "EMC", IN OTTONE NICHELATO, CON CUSPIDI PER GARANTIRE IL CONTATTO, M16x1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692466323
Codice prodotto
CEM20N3M16N
Cod. produttore
20N3M16N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato