CEMBRE SPA - CEM20A41320N ADATTATORE, IN OTTONE NICHELATO, DA Pg13,5 A M20x1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica interna - 20
Nichelato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
8016692453828
Codice prodotto
CEM20A41320N
Cod. produttore
20A41320N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica interna:
20
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
13