AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2053M25N TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO METRICO M25x1,5, IP54 - 2053M25N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2053M25N TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO METRICO M25x1,5, IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Superficie - Nichelato

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692176055

Codice prodotto

CEM2053M25N

Cod. produttore

2053M25N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Superficie:

Nichelato

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo in ottone nichelato con passo metrico, grado di protezione IP54