CEMBRE SPA - CEM2053M16N TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO METRICO M16x1,5, IP54 - 2053M16N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Superficie - Nichelato
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692176017
Codice prodotto
CEM2053M16N
Cod. produttore
2053M16N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Superficie:
Nichelato
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Ottone


