AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2052009N TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO Pg9, IP54 - 2052009N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2052009N TAPPO, IN OTTONE NICHELATO, PASSO Pg9, IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Superficie - Nichelato

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692142548

Codice prodotto

CEM2052009N

Cod. produttore

2052009N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Superficie:

Nichelato

Passo della filettatura:

1.411 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo in ottone nichelato con passo Pg, gradi di protezione IP54