AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM204103HT015 ETICH.AV.WS-HTPT DIMENSIONE 105X52 + TESTO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM204103HT015 ETICH.AV.WS-HTPT DIMENSIONE 105X52 + TESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692345710

Codice prodotto

CEM204103HT015

Cod. produttore

204103HT015

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Larghezza:

105 mm

Altezza:

52 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Marchio CEMBRE modello ETICH.AV.WS-HTPT DIMENSIONE 105X52 TES.. Segnale di indicazione / pericolo