CEMBRE SPA - CEM204102HT012-BULK ETICH.AVVERT.WST-HTPT 74X37 + TESTO BULK - 204102HT012-BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1020 PZ
EAN
8016692629506
Codice prodotto
CEM204102HT012-BULK
Cod. produttore
204102HT012-BULK
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
37 mm
Altezza:
74 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì



