CEMBRE SPA - CEM203902 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-LB, SIMBOLO LASER - 203902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
50 PZ
EAN
8016692393193
Codice prodotto
CEM203902
Cod. produttore
203902
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Larghezza:
50 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


