CEMBRE SPA - CEM2033M50N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, M50x1,5 - 2033M50N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8051316073303
Codice prodotto
CEM2033M50N
Cod. produttore
2033M50N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato


