AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2032048N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, Pg48

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2032048N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, Pg48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692120386

Codice prodotto

CEM2032048N

Cod. produttore

2032048N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

48

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.588 mm

Superficie:

Nichelato

Controdado in ottone nichelato a passo Pg