CEMBRE SPA - CEM2031012N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G1/2" - 2031012N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.814 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/2 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8016692776354
Codice prodotto
CEM2031012N
Cod. produttore
2031012N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.814 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1/2 pollice
Superficie:
Nichelato


