CEMBRE SPA - CEM202803 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-CH, SIMBOLO ATTENZIONE ALLE MANI, DIMENSIONE 100mm - 202803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
10 PZ
EAN
8016692344874
Codice prodotto
CEM202803
Cod. produttore
202803
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


