CEMBRE SPA - CEM201401 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-MF, SIMBOLO CAMPO MAGNETICO, DIMENSIONE 25mm - 201401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
240 PZ
EAN
8016692896250
Codice prodotto
CEM201401
Cod. produttore
201401
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì



