CEMBRE SPA - CEM200204221N PRESSACAVO, IN OTTONE NICHELATO, CON GUARNIZIONE IN GOMMA NR 55 sh A, Pg42, IP54 - 200204221N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 39...41 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692112237
Codice prodotto
CEM200204221N
Cod. produttore
200204221N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
39...41 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
42
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
54 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C


