AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM200102 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HT, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA, DIMENSIONE 50mm - 200102

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM200102 ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HT, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA, DIMENSIONE 50mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692342764

Codice prodotto

CEM200102

Cod. produttore

200102

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Larghezza:

50 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Etichette di avvertimento. in flm PVC, su foglio. WS-HT-Tensione elettrica. Norme :92/58/CEE - EN 61310 - ISO 3864 - DIN 4844 - DIN 40008.