AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1910.48 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, Pg48, IP68, GRIGIO RAL 7035

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1910.48 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, Pg48, IP68, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 27...39 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692601014

Codice prodotto

CEM1910.48

Cod. produttore

1910.48

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

27...39 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

48

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

66 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

66 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Pressacavo maxiblock, in poliammide pa6.6, con riduzione del campo di serraggio, passo pg, ip86