CEMBRE SPA - CEM1910.07 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, Pg7, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1910.07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 2...5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
100 PZ
EAN
8016692176765
Codice prodotto
CEM1910.07
Cod. produttore
1910.07
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
2...5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
15 mm
Protezione antipiegatura:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C


