CEMBRE SPA - CEM1901.M12 PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, M12x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1901.M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 3.5...7 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
100 PZ
EAN
8016692160399
Codice prodotto
CEM1901.M12
Cod. produttore
1901.M12
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
3.5...7 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
15 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
sì
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
15 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C


