CEMBRE SPA - CEM1900.07/X PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, COMPLETO DI DADO CON COLLARE GIA' MONTATO, Pg7, IP68, GRIGIO RAL 7035 - 1900.07/X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 3.5...7 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692575100
Codice prodotto
CEM1900.07/X
Cod. produttore
1900.07/X
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
3.5...7 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
15 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.27 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C


