CEMBRE SPA - CEM1899 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER Pg48+G2" - 1899

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 62.06 mm
Diametro interno - 56.82 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2.62 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8016692134529
Codice prodotto
CEM1899
Cod. produttore
1899
Produttore
CEM
Diametro esterno:
62.06 mm
Diametro interno:
56.82 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2.62 mm
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Adatto per filettatura PG:
48
Guarnizioni in nitrilebutadiene nbr, o-rings


