AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM18952-030 SEGNAC.KML075 AD.BIANCO 25X30 ØMAX.CAVO=14

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM18952-030 SEGNAC.KML075 AD.BIANCO 25X30 ØMAX.CAVO=14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente -

  • Lunghezza - 30 mm

Confezione

  • 180 PZ

EAN

8016692341996

Codice prodotto

CEM18952-030

Cod. produttore

18952-030

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

0.2 mm

Magnetico:

no

Altezza:

75 mm