CEMBRE SPA - CEM18951-015 SEGNAC.KML050 AD.BIANCO 15X15 ØMAX.CAVO=10 - 18951-015
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - sì
Lunghezza - 15 mm
Confezione
600 PZ
EAN
8016692341095
Codice prodotto
CEM18951-015
Cod. produttore
18951-015
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
sì
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
0.2 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm


