CEMBRE SPA - CEM1893 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER Pg21


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 28.68 mm
Diametro interno - 25.12 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.78 mm
Adatto per filettatura PG - 21
Confezione
500 PZ
EAN
8016692134383
Codice prodotto
CEM1893
Cod. produttore
1893
Produttore
CEM
Diametro esterno:
28.68 mm
Diametro interno:
25.12 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.78 mm
Adatto per filettatura PG:
21
Guarnizioni O-Rings