CEMBRE SPA - CEM1892A GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER Pg+G5/8" - 1892A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 23.91 mm
Diametro interno - 20.35 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.78 mm
Adatto per filettatura PG - 16
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692580135
Codice prodotto
CEM1892A
Cod. produttore
1892A
Produttore
CEM
Diametro esterno:
23.91 mm
Diametro interno:
20.35 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.78 mm
Adatto per filettatura PG:
16
Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.O-RINGS IN NBR 70SH AD.X PG16 G5.. Guarnizione


