CEMBRE SPA - CEM1891 GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER Pg11 - 1891

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 19.16 mm
Diametro interno - 16.6 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.78 mm
Adatto per filettatura PG - 11
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692134321
Codice prodotto
CEM1891
Cod. produttore
1891
Produttore
CEM
Diametro esterno:
19.16 mm
Diametro interno:
16.6 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.78 mm
Adatto per filettatura PG:
11
Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA X PG1.. Guarnizione


