AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1890A GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER M16+Pg9+G3/8" - 1890A

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1890A GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, O-RINGS, ADATTI PER M16+Pg9+G3/8"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 15.98 mm

  • Diametro interno - 12.42 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.78 mm

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 16

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8016692134307

Codice prodotto

CEM1890A

Cod. produttore

1890A

Produttore

CEM

Diametro esterno:

15.98 mm

Diametro interno:

12.42 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.78 mm

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

16

Adatto per filettatura PG:

9

Marchio CEMBRE modello GUAR.O-RINGS IN NBR 70SH AD.X M16 PG9 G3.. Guarnizione