AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1885 GUARNIZIONI IN GOMMA NR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg29+M32+G1"1/8

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1885 GUARNIZIONI IN GOMMA NR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg29+M32+G1"1/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 34.7 mm

  • Diametro interno - 18 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 9.5 mm

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 32

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692129310

Codice prodotto

CEM1885

Cod. produttore

1885

Produttore

CEM

Diametro esterno:

34.7 mm

Diametro interno:

18 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

9.5 mm

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

32

Adatto per filettatura PG:

29

Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG2.. Guarnizione