CEMBRE SPA - CEM1884A GUARNIZIONI IN NITRILEBUTADIENE NBR, CONCENTRICHE, ADATTA PER PRESSACAVI IP54, Pg21+M25 - 1884A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 26 mm
Diametro interno - 10.5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 8 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 25
Confezione
100 PZ
EAN
8016692795423
Codice prodotto
CEM1884A
Cod. produttore
1884A
Produttore
CEM
Diametro esterno:
26 mm
Diametro interno:
10.5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
8 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
25
Adatto per filettatura PG:
21
Guarnizioni concentriche


