AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM18487 NASTRO 19MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU GRIGIO - 18487

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM18487 NASTRO 19MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Argento

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 19 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m

  • Termoresistente -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692876917

Codice prodotto

CEM18487

Cod. produttore

18487

Produttore

CEM

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Argento

Larghezza del nastro / della fascetta:

19 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

5.5 m

Termoresistente:

Resistente ai raggi UV: