AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM18483 NASTRO 12MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU BIANCO - 18483

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM18483 NASTRO 12MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Colore nastro - Bianco

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m

  • Termoresistente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692838229

Codice prodotto

CEM18483

Cod. produttore

18483

Produttore

CEM

Colore del carattere:

Nero

Colore nastro:

Bianco

Larghezza del nastro / della fascetta:

12 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

5.5 m

Termoresistente:

Resistente ai raggi UV:

Marchio CEMBRE modello NASTRO 12MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU BIA.. Nastro per etichettatrice